BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07061564
品番
TCGT110204FN H1
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合ヘッド
EWB用/EBH4〜6
EWN用/EWH4〜6
材質
H1(超硬[K10相当])
トラスコ品番
138-3710
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
質量(g)
300
被削材
鋳鉄
逃げ角(度)
7
チップ厚さ(mm)
2.38
ノーズ半径r(mm)
0.4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面