※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型一段ウォーム減速機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比10 取付方式脚取付 軸配置右側 注文コード07076012 品番MA B P 25 R 10
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は減速比・取付方式・軸配置など38種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプウォーム減速機 取付方式脚取付 減速比10 トラスコ品番811-0173 質量(kg)1 軸配置右側 種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする