・【スマート電力分配 & 業界最高峰84W高速充電】LISEN しがーソケット usb 急速充電、業界をリードする合計84W出力を実現。PD規格により単体で最大45Wの高速充電が可能で(前世代比150%向上)、iPhone 17 Pro Max、OPPO A18、iPad、AirPodsといった最大4台のデバイスを同時に充電できます。スマートフォンはわずか30分で85%まで充電可能。長距離ドライブでも電池切れの心配がありません
・【車内をすっきり整理】LISEN 巻き取り式車載充電器は、業界でも長い80cmの伸縮可能なUSB-Cケーブル(iPhone 17 Pro Max対応)とUSB-Lケーブル(iPhone 13対応)を内蔵。使用後はケーブルを軽く引くだけでスムーズに収納され、絡まり防止と車内のすっきり整理を実現。160°回転可能な接続部でケーブルを最適な位置に導きや操作の邪になりません。コンパクトな全金属ボディは車内インテリアに調和し、トラック・キャンピングカー・SUV・バイク・コンパクトカーなど様々な車種に対応。実用的でおしゃれなカー用品便利グッズは、誕生日・父の日・母の日・お歳暮ギフトに最適です
・【幅広い互換性】LISEN シガーソケット usb-cは iPhone シリーズに対応しており、iPhone ユーザーにとって多機能な選択肢です。iPhone 17 Pro Max、Galaxy Z Fold6または以前の iPhone 14モデルのしがーソケット usb 急速充電を探している場合でも、このデバイスは自由度の高い急速充電オプションを提供します。PD 45W USB Cケーブル対応により、カーチャージャーはほとんどのUSB-Cデバイスと互換性があります。対応機種は以下の通りです:(1)スマートフォン:iPhone全機種、ソニーXperia、AQUOSなど(2)タブレット/電子書籍リーダー:iPad、Kindle、Surface Pro(3)その他デバイス:Nintendo Switch、充電式カイロ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン
・【二重ロック&6段階伸縮設計】LISEN車載充電器は、シガーソケットコネクタに二重ロック機構を採用し、悪路走行時でもしっかりと固定されます。ブルーLEDインジケーターを搭載し、暗所でもポート位置がひと目でわかるため、夜間の使用も安心です。さらに、進化した伸縮ケーブルは10cm/22cm/33cm/44cm/64cm/80cmの6段階で長さを固定可能で、スマートフォンの充電から後席へのケーブル延長まで、あらゆるシーンに柔軟に対応。180度可動設計により、狭いスペースにも簡単に設置でき、トラック・バン・セミトレーラーなど幅広い車種でご活用いただけます
・【LISEN - 安全で急速な充電の専門家】LISEN シガーソケット充電器はスマートパワー管理チップを搭載し、UL・CE・FCC・RoHS認証を取得。過電流・過電圧・過負荷・過熱・短絡に対する多重保護機能を備え、安定した充電環境を提供します。LISENはスマホアクセサリー市場で10年の実績を誇り、世界で6800万人以上のユーザーに信頼されています。2025年世界人気ブランドに選出された信頼のメーカーです。