CRZ-1 クレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L ホワイトバリーン 07100270

 

CRZ-1 クレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L ホワイトバリーン 07100270
CRZ-1 クレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L ホワイトバリーン 07100270
CRZ-1 クレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L ホワイトバリーン 07100270
CRZ-1 クレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L ホワイトバリーン 07100270
CRZ-1 クレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L ホワイトバリーン 07100270
CRZ-1 クレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L ホワイトバリーン 07100270

クレート用折りたたみ保冷BOX-Z 230L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07100270
品番
CRZ-1
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

飲料(牛乳パック等)クレートが4×2段で8個入る折りたたみ式の大型保冷容器です。
断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。
外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。
安心・高品質の日本製。

用途
飲料クレート(飲料輸送用容器)等の保冷に。
注意
※80℃以上の環境下では製品が変形する恐れがあります。
※有機溶剤系洗剤は避けてください、また、縫製品ですので丸洗いはできません。
※縫製部や断熱材の隙間から水が漏れる恐れがありますので、水や氷を直接入れないで下さい。
※クレートは付属いたしません。
※クレートのサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※簡易梱包での出荷となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする