イスカル
チップ SDMR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
材質
IC328
IC328
IC928
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07186575
品番
SDMR1205PDR-HQ-M IC328
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
IC328
トラスコ品番
276-9891
形状
正方形
厚さ(mm)
5.1
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。