※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
パワーロック REシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
フランジタイプを標準とします。ストレートタイプが必要なときは止め輪を外してご使用ください。
注文コード
07211215
品番
PL038×060RE-SS
参考基準価格(税別)
¥37,333
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
公差
適合軸:h8
適合ボス穴:H8
伝達トルク(N・m[kgf・m])
フランジタイプ:635(64.8)
ストレートタイプ:1100(112)
(スラスト荷重が0の場合)
スラスト荷重(kN[kgf])
フランジタイプ:31.6(3220)
ストレートタイプ:54.5(5560)
(伝達トルクが0の場合)
軸側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
フランジタイプ:108(11.0)
ストレートタイプ:187(19.0)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
フランジタイプ:68(7.0)
ストレートタイプ:118(12.1)
用途
腐食雰囲気の悪環境など
外径D(Φmm)
60
寸法D1(Φmm)
65
寸法I(mm)
18
寸法L(mm)
31.5
寸法L2(mm)
26.5
軸径d(Φmm)
38
全長(mm)
37.5
仕様
フランジタイプを標準とします。ストレートタイプが必要なときは止め輪を外してご使用ください。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.39
種類
締結具
使用温度範囲(℃)
-30~200
ボルト
M6×25
ボルト数
10
表面粗さ(S)
12以下
締付トルク(N・m[kgf・m])
9.0(0.92)