曜日別特売
SFC-035SA2(14-14) サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリ 07229284

SFC-035SA2(14-14) サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリ 07229284
SFC-035SA2(14-14) サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリ 07229284
SFC-035SA2(14-14) サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリ 07229284

サーボフレックス(SA2タイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
外径D(Φmm)39
全長L(mm)34
内容量1個注文コード07229284品番SFC-035SA2(14-14)
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,712
販売価格(税別)
7,920

JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。
清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。

表面処理
クランプボルト:固体潤滑皮膜処理
クランプハブ:アルマイト処理
ボルト:三価クロメート処理
材質(エレメント)
板ばね:SUS304
カラー:SUS304
寸法A1(mm)-寸法A2(mm)14.0寸法C(mm)4.5外径D(Φmm)39寸法K(mm)17寸法LF(mm)15.5寸法S(mm)3.0軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14全長L(mm)34許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100ねじ径M1-M4締付トルク(N・m)3.4~4.1慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼ねじりばね定数(N・m/rad)18000バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(クランプハブ)高力アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする