曜日別特売
072018 インパクトソケットセット ポーチ付 (ZYKLOP) Wera 07233252

072018 インパクトソケットセット ポーチ付 (ZYKLOP) Wera 07233252
072018 インパクトソケットセット ポーチ付 (ZYKLOP) Wera 07233252
072018 インパクトソケットセット ポーチ付 (ZYKLOP) Wera 07233252
072018 インパクトソケットセット ポーチ付 (ZYKLOP) Wera 07233252

インパクトソケットセット ポーチ付 (ZYKLOP)072018

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07233252
品番
072018
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

セット内容:2090 インパクトドライバー 90Nm (5/16" x 142 mm)、870/2 アダプター (3/8 x 5/16")、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (8 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (10 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (11 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (12 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (13 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (14 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (15 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (16 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (17 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (18 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (19 x 30 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (21 x 32 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (22 x 32 mm)、8790 B Impaktor ソケットレンチ 3/8" (24 x 32 mm)、マジックテープ (240 x 50 mm)。
衝撃を利用して動かないネジを緩める2090インパクトドライバーです。最大緩めモーメント90 Nmで、電動・空圧工具不要です。回転を時計回りと反時計回りに切り替え可能です。Impaktor 8790 Bソケットは電動または空圧インパクトレンチにも使用できます。Impaktorテクノロジーにより、激しい負荷を受けても平均以上の製品寿命を発揮します。サイズによって色分けされたTake it easy Tool Finder付きソケットです。870/2コネクターは7.94 mm六角ソケットから9.53 mmスクエアヘッドへ接続します。Twist to unlockシステムを搭載した布製ボックスで、ソケットを安全に保管し簡単に取り出せます。

用途
電動工具や空圧工具を使わずに動かないネジやボルトを緩める作業

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする