イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ SDMR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07322411
品番
SDMR1205PDR-HQ-M IC928
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
IC928
トラスコ品番
276-9921
形状
正方形
厚さ(mm)
5.1
寸法d(mm)
12.7
切刃長さ(mm)
12.7
寸法r(mm)
1.0
寸法S(mm)
5.10
逃げ角(度)
15
寸法f(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。