cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta どんぐり焼き型 (6個取)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07352391
品番
43121
参考基準価格(税別)
¥1,512
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コロンとしたかわいいフォルムのどんぐりの焼き型です。
1度に6個焼けます。
材質
スチールにシリコン加工
寸法(mm)
(1個あたり)70×55×H28
外寸(mm)
265×175×H28
対応
オーブン可、食洗機不可
品名・タイプ
焼き菓子型
耐熱温度(℃)
220
使用後の手入方法
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤とぬるま湯で軽くスポンジを使い洗浄し、布で水気を優しく拭き取って下さい。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
注意
※【使用上の注意】
※湯せん焼きでの使用、漬け置き洗いは避けて下さい。
※型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。