BRD-003 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] 07359778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRD-003 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] 07359778
BRD-003 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] 07359778
BRD-003 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] 07359778
BRD-003 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] 07359778
BRD-003 RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] 07359778

RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07359778
品番
BRD-003
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

1ハンマーの先端はタングステン鋼で素早くガラスを割ることができます。
2平ハンマーは高炭素鋼制でキャンプ等の軽作業にも便利です。
3シートベルトカッターは熱処理を施したステンレス製で素早く切断します。
4押し当てて割るポンチ式ガラスハンマー付

用途
緊急時の脱出をサポートする車載用ツール。
事故や水没など万が一の緊急時に素早い脱出をサポート。
車に備えておきたいハンマーです。
材質
本体:ABS・シリコン
質量(g)
210
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×35×80
注意
※【注意】
※ご使用前に説明書を必ずお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする