メイン画像
NDC(ドライケミカル)
NDC(ドライケミカル)の 自動車用緊急用品
NDC(ドライケミカル)の 車用消火器
自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07367800
品番
PAN-3AG-1
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途
自動車搭載用。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
適合
普通火災・油火災・電気火災
トラスコ品番
574-1626
高さ(mm)
364
放射時間
12秒
放射距離
2〜4m
薬剤量(kg)
1
設計標準使用期限
10年