ワールドボス
卓上で見やすい熱中症・インフルエンザ対策モニター
HMA-21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07372396
品番
HMA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
熱中症リスクを4段階で表示
インフルエンザリスクを3段階で表示
シンプル表示の卓上タイプ、ひと目で見やすい
温度・湿度・時刻を同時表示
アラーム機能付搭載
用途
夏の熱中症対策、冬のインフルエンザ対策に!
付属品
取扱説明書
材質
ABS
電源
単四型アルカリ乾電池 4本(別売)
表示サイズ(mm)
W60×H82
本体寸法(mm)
W105×H110×D26
音量
3段階 大/小/なし
温度測定範囲(℃)
0~50
温度測定精度
20℃~40℃:±0.6℃・それ以外:±2℃
電池寿命
約12ケ月
湿度測定精度
40%~80%:±5%・それ以外±8%
湿度測定範囲(%RH)
20~95
注意
※用途以外には使用しない。
※暑さ指数は室内の温度・湿度を元に算出した参考値ですので予防のための目安として使用してください。
※インフルエンザへの感染予防や感染防止を保障するものではありませんので感染対策の目安として使用してください。
※本品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障や怪我の原因となります。
※40℃を超える高温のお湯や蒸気をあてないでください。
※分解・改造・修理はしないでください。
※水洗いしたり、水に浸けたりしないでください。
※汚れはアルコール、シンナー、ベンジン、熱湯などは使用せず、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
※廃棄は電池を取り外し、地域のルールにより処分してください。