- 用途
- 夏の熱中症対策、冬のインフルエンザ対策に!
- 付属品
- 取扱説明書
- 材質
- ABS
- 測定範囲
- 室内温度:-9.9~60℃ 室内湿度:20~95% 暑さ指数:0~50℃/インフルエンザ指数:0~99g/m3
- 電源
- 単三型アルカリ乾電池 4本(別売)
- 表示サイズ(mm)
- W342×H193
- 本体寸法(mm)
- W373×H228×D29.7
- 音量
- 3段階 大/小/なし
- 温度測定精度
- ―9.9℃~20℃:±2℃・21℃~40℃:±0.6℃・41℃~60℃:±2℃
- 電池寿命
- 約12ケ月
- 湿度測定精度
- 40%未満:±8%・41%~80%:±5%・81%以上~±8%