代表画像
EVN
EVNの 伝導部品
EVNの プーリー
EVNの その他プーリー
SPプーリー SPB 溝数4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07417256
品番
SPB150-4
参考基準価格(税別)
¥11,080
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 2517
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
514-4027
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
4
適合ベルト
B、BX、SPB
データム径(mm)
150
図面番号
26