ふくろ倶楽部
Linker Metalワンタッチベルト(メタル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
赤
注文コード
07432831
品番
LK-004R
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
超合金製のワンタッチバックルを採用しています。
ベルトにはポリテックを使用しています。
用途
作業時の腰袋・工具差しの装着に。
色
赤
材質
バックル(超合金)ベルト:ポリテック
全長(mm)
1250
横幅(mm)
48
バックル
ワンタッチ式
注意
※安全帯ではありません。