曜日別特売
LK-005K Linker Alumiバックルベルト(アルミ) ふくろ倶楽部 07432971

LK-005K Linker Alumiバックルベルト(アルミ) ふくろ倶楽部 07432971
LK-005K Linker Alumiバックルベルト(アルミ) ふくろ倶楽部 07432971

Linker Alumiバックルベルト(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
注文コード
07432971
品番
LK-005K
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

アルミ製バックルとポリエステル製ベルトを組み合わせています。
長さ調整時に使用できる予備の先金が付属します。

用途
作業時の腰袋・工具差しの装着に。
色
黒
材質
ポリエステル バックル:アルミ
全長(mm)
1370
横幅(mm)
48
注意
※安全帯ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする