ふくろ倶楽部
Linker Alumiバックルベルト(アルミ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
赤
注文コード
07433068
品番
LK-005R
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アルミ製バックルとポリエステル製ベルトを組み合わせています。
長さ調整時に使用できる予備の先金が付属します。
用途
作業時の腰袋・工具差しの装着に。
色
赤
材質
ポリエステル バックル:アルミ
全長(mm)
1370
横幅(mm)
48
注意
※安全帯ではありません。