メイン画像

23660 クラフトマンセット PROXXON(プロクソン) 07464129 23660 クラフトマンセット PROXXON(プロクソン) 07464129 23660 クラフトマンセット PROXXON(プロクソン) 07464129

クラフトマンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード07464129 品番23660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レンチ、ハンマー等が収納された万能工具セット。
同じシステムを持つBOXと積み重ねが可能で、荷崩れを起こしません。

トラスコ品番420-5680 セット内容【68点】ラチェットハンドル、エクステンションバー( 125/250mm)、 アダプター3/8→ 1/2、 ユニバーサルジョイント 、ソケット( 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm) 、ディープソケット( 10/13/17/19mm)、コンビスパナセット (6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21)、マイナスドライバー(3/3.5/8) プラスドライバー(PH1/PH2)、L型トルクスレンチセット (T8/10/15/20/25/27/30/40/50)、L型ヘックスレンチセット (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、コンビプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スペシャルハンマー、電子テスター 差込角(mm)12.7 ケース色カーキ/イエロー ケース寸法(mm)奥行:350、間口:440、高さ:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする