ボルカ バスケット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
色
モイスピンク
トラスコ品番
595-0332
注文コード
07464480
品番
VOB-MMP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

おしゃれなドット穴のランドリーバスケットです。

トラスコ品番
595-0332
色
モイスピンク
高さ(mm)
305
奥行(mm)
280
間口(mm)
420

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする