ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア 3人用 背無し
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
101-0938
注文コード
07464611
品番
MWC-13N-BE
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
座面先端の丸みが座り心地、立ち上がりをサポートします。
用途
医療施設各種ロビー。
バックヤード。
休憩用。
工場。
官庁関係。
トラスコ品番
101-0938
セット内容
本体、脚
材質
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部:鉄
高さ(mm)
385
奥行(mm)
550
間口(mm)
1510
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
50・8Φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
注意
※野外での使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません