ハイチェア120
軽く腰を掛け簡単スムーズに立ち上がることができます。
コンパクトサイズなので通路幅が有効になります。
- 用途
- 待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
- セット内容
- 補強パイプ:メラミン焼付塗装(シルバー)、アジャスター:PE(ホワイト)
- 材質
- シート:木材・ビニールレザー、脚部:木材・ビニールレザー、本体:木枠・ウレタンフォーム、フレーム:38角パイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)
- 幅(mm)
- 1200
- 高さ(mm)
- 750
- 奥行(mm)
- 460
- 間口(mm)
- 1200
- フレーム
- 38角パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
- 本体
- 木枠/ウレタンフォーム
- 材質(脚部)
- 木枠/ウレタンフォーム
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07089587 ハイチェア120 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089587-261105-02.jpg)
![注文コード:07089587,07089867 ハイチェア120 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089569-261105-04.jpg)
![注文コード:07089587,07089867 ハイチェア120 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089569-261105-06.jpg)
![注文コード:07089867 ハイチェア120 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07089867-261105-02.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)