MWC-11N-BR ロビーチェア 1人用背無 ミズノ[オフィス家具] 07464751

MWC-11N-BR ロビーチェア 1人用背無 ミズノ[オフィス家具] 07464751
MWC-11N-BR ロビーチェア 1人用背無 ミズノ[オフィス家具] 07464751

ロビーチェア 1人用背無

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品はトラスコ品番が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
100-9417
注文コード
07464751
品番
MWC-11N-BR
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

座面先端の丸みが座り心地、立ち上がりをサポートします。

用途
医療施設各種ロビー。
バックヤード。
休憩用。
工場。
官庁関係。
トラスコ品番
100-9417
セット内容
本体、脚
材質
本体:合板・カポール材・ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部:鉄
高さ(mm)
385
奥行(mm)
550
間口(mm)
510
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
50・8Φ丸パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
注意
※野外での使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする