槽タイプ振動子

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品は発振周波数など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
発振周波数(kHz)
40
注文コード
07476152
品番
S06-40A
参考基準価格(税別)¥345,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

電気音響変換効率が高く耐久性に優れた、自社製ボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。高効率かつ強力な超音波洗浄を実現。周波数と出力電力に応じた標準仕様をとりそろえています。

トラスコ品番
470-2010
発振周波数(kHz)
40
材質
槽:SUS304(特注にてSUS316L対応可)、振動子:ボルト締めランジュバン型振動子
幅(mm)
422
高さ(mm)
405
奥行(mm)
302
槽容量(L)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする