振動板タイプ振動子 1本タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品は発振周波数など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
発振周波数(kHz)
40
注文コード
07476486
品番
WSC40(M) 1F
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

振動子のサイズをご要望のサイズで製作できます。

トラスコ品番
470-2002
発振周波数(kHz)
40
材質
振動面材質 冷間圧延ステンレス鋼、ハステロイ等
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用液温:100℃ 振動子コード長 6.5m以下
※重量は振動子のみの重量です。仕様により変わります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする