本多電子
槽タイプ振動子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07476538
品番
W-357-BM-1200S
参考基準価格(税別)
¥1,200,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
トラスコ品番
450-8381
材質
槽:SUS316L パッキン:バイトン、PTFE、給水/排水用ニップル:SUS304、振動子:PZT
幅(mm)
496
高さ(mm)
372
タイプ
発振器と振動子ユニットで構成されるセパレートタイプの洗浄機です
寸法
対応ウェーハサイズ(in):8
奥行(mm)
336
発振周波数(kHz)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません