超音波発振器

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品は発振周波数など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
発振周波数(kHz)
28
注文コード
07476581
品番
WSC28ST
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。 洗浄ムラを軽減した、高効率の省エネタイプです。FM変調とは、超音波の周波数を連続的に変化させること、AM変調は出力を変化させることです。このFM+AM発振は、槽内の超音波を均一化し、洗浄ムラを軽減し、洗浄物、液種や液深の負荷変動に強いという効果があります。

トラスコ品番
470-0458
発振周波数(kHz)
28
幅(mm)
210
高さ(mm)
107
奥行(mm)
250
電源(V)
200~230
電源コード(m)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする