- 用途
- アクセサリー、時計、メガネ等の洗浄、実験器具の洗浄、精密部品の洗浄用。
- トラスコ品番
- 449-0995
- セット内容
- フタ、電源コード長:2m
- 材質
- 本体/フタ:PP(ポリプロピレン)槽:SUS304
- 幅(mm)
- 290
- 高さ(mm)
- 249
- タイプ
- 3周波マルチ発振方式のコンパクトタイプ
- 奥行(mm)
- 208
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz 200VA
- 槽内寸法(mm)
- 奥行:140、高さ:100、幅:240
- 発振周波数(kHz)
- 28・45・100
- 高周波出力(W)
- 100
- 槽容量(L)
- 3.3