本多電子
ステンレスL型センサ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07476651
品番
HUS-5SUL
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ソニックモニター用センサーです。
トラスコ品番
470-1947
材質
SUS316L
形状
L型
使用温度範囲(℃)
液温:0~70
電源コード(m)
1.5
注意
※使用できない洗浄液は全ての酸です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません