超音波発振器 1本タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07476687
品番
WSC40(M) 1
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

振動子のサイズをご要望のサイズで製作できます。入力電圧(100Vまたは200~230V)・超音波周波数(28/40kHz)の 組み合わせを選択できます。外部入力による遠隔操作が可能です。24時間の連続運転に対応しています。

用途
製造ライン、装置組込、省スペース対応の産業用小型洗浄機
トラスコ品番
470-2022
幅(mm)
210
高さ(mm)
107
奥行(mm)
250
電源(V)
100
電源コード(m)
3.5
発振周波数(kHz)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする