卓上型超音波洗浄機(輸出不可)Wー113MK2 爆洗

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07476696
品番
W-113MK-2
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

爆洗モードで高効率の洗浄効果爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。
細かな部分の洗浄が可能単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。

用途
機械部品・切削部品の脱脂洗浄
付属品
蓋
トラスコ品番
449-0993
セット内容
フタ、電源コード(2m)
材質
本体/フタ:PP(ポリプロピレン) 槽:SUS304
幅(mm)
290
高さ(mm)
249
奥行(mm)
208
電源(V)
AC100 50/60Hz 200VA
槽内寸法(mm)
奥行:140、高さ:100、幅:240
発振周波数(kHz)
24・31
槽容量(L)
4.4
注意
※槽はテーパーが付いています。
※最高使用液温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする