本多電子
槽タイプ振動子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
発振周波数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
発振周波数(kHz)
28
注文コード
07476748
品番
S06-28A
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
電気音響変換効率が高く耐久性に優れた、自社製ボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。高効率かつ強力な超音波洗浄を実現。周波数と出力電力に応じた標準仕様をとりそろえています。
トラスコ品番
470-2039
発振周波数(kHz)
28
材質
槽:SUS304(特注にてSUS316L対応可)、振動子:ボルト締めランジュバン型振動子
幅(mm)
422
高さ(mm)
405
奥行(mm)
302
槽容量(L)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません