麻薬金庫 特大

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07476818
品番
YMK-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。
底部に穴があるので、ネジで固定が可能です。
貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。

用途
薬品・劇薬などの保管。
トラスコ品番
410-8041
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
色
ホワイト
高さ(mm)
450
奥行(mm)
421
容量(L)
56.5
間口(mm)
380
棚板
1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
378×383.5×416

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする