麻薬金庫7段トレー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し18日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07476827
品番
YMK-T7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

重要な書類(A4)、貴重な薬品・劇薬などの保管に適しています。
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。
底部の穴を利用して固定が可能です。

用途
重要な書類、劇薬などの保管
仕様
トレー1枚付
トラスコ品番
452-7149
材質
スチール(メラミン焼き付け塗装)
色
ホワイト
高さ(mm)
400
奥行(mm)
321
間口(mm)
420
引出し数
7
内寸奥行(mm)
250
内寸幅(mm)
302
均等積載量(kg/段)
2
トレー有効内寸法(mm)
間口302×奥行250×高さ43
内寸高さ(mm)
43
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする