- 付属品
- 取扱説明書(保証書付き)、FMV Link Receiver、USBケーブル
- 材質
- 左右クリック・トップカバー:PC+ABS 樹脂・良触感塗装仕上げ
- 色
- ブラック
- 本体質量(g)
- 約70
- 対応OS
- Windows 11、macOS 13(Ventura)以降、iOS/iPadOS 16 以降、Android 13 以降、Chrome OS
- 接続方式
- 有線:USB(本製品側:Type-C、パソコン/タブレット側:Type-A)、無線:FMV Link Receiver(USB Type-A レシーバー)、Bluetooth 6.1
- 分解能(dpi)
- 100~8000(100DPI 単位で調整可能)
- バッテリー
- 内蔵型リチウムイオン充電池
- 保証期間
- お買上げ日より 2年間
- 動作温湿度範囲
- 温度:5~35℃/湿度:20~80%RH(結露しないこと)
- 保存温湿度範囲
- 温度:-10~60℃/湿度:20~80%RH(結露しないこと)
- ホイール
- 高速磁気ホイール
- 動作時間
- 約30~70日
- ボタン数
- カスタム可能なボタン:6個(左右クリック・ホイールクリック・サイドボタン・サイドホイールクリック)
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 約109.5 × 65.4 × 38.4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 充電端子
- USB Type-C ×1(USB マウスとしても動作)
- ボタン仕様
- 左右クリック方式:磁気スイッチ