保護構造IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65)
使用周囲温度(℃)-10〜70
耐電圧(V)耐電圧(V)
種類PA5シリーズコネクタ付コード
線心数4心
電源DC用(線心色:茶白青黒)
コネクタ形状アングル(めす)
コード長さ(m)5
コード種類Φ6.0耐油ビニル絶縁コード
ケーブル種類耐油キャブタイヤコード
ケーブル引出方向アングル
導体0.5mm2(20/0.18)
仕様●使用電圧/電流:DC5V-5mA以上/DC125V-3A以下●コネクタ挿抜力(N):0.4〜4.0(1コンタクト当たり)●コネクタ挿抜回数:50回