画像準備中

コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)5 コネクタ形状ストレート(めす) 注文コード07616376 品番PA5-4JSX5HK-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,270
この商品はコード長さ・コネクタ形状など9種類から選べます 他の種類を見る
保護構造IP67(ただしパネル取付け用コネクタはIP65) 使用周囲温度(℃)-10〜70 耐電圧(V)AC1500 1分間(コンタクト間およびコンタクト?コネクタハウジング間) 種類PA5シリーズコネクタ付コード 線心数4心 電源AC用(線心色:茶白青黒) コネクタ形状ストレート(めす) コード長さ(m)5 コード種類Φ6.0耐油ビニル絶縁コード ケーブル種類耐油キャブタイヤコード ケーブル引出方向- 導体0.5mm2(20/0.18) 仕様●使用電圧/電流:AC5V-5mA以上/AC250V-3A以下●コネクタ挿抜力(N):0.4〜4.0(1コンタクト当たり)●コネクタ挿抜回数:50回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする