収納ボックス フタ付き 前開き 深型 4個セット キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(4個組)
色
オールホワイト
注文コード
07629172
品番
FR-30(WH)×4+C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

積み重ねても前から取り出せる収納ボックス。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。
厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。
【仕様】
◇正面フタ固定:4段階
◇容量(約):44L
◇開口部:よこ30-34.5 たて8.5/12.5/17.5cm
◇内寸(底部):幅28.5 奥行30.5cm
◇内寸深さ:28cm
◇ふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)
◇2段積み重ね時高さ(キャスター無/有):60.5/64.5cm
◇3段積み重ね時高さ(キャスター無/有):89.5/93.5cm

用途
リビング、キッチン、洗面所などの収納に。オープンボックス おもちゃ箱 ふた付き ランドリー収納 おもちゃ収納 隠す収納
色
オールホワイト
仕様
4個組
質量(kg)
1.19
タイプ
レギュラー
容量(L)
44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×46×31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする