曜日別特売
QTC-026BK Type-C AC充電器 QTJ 07781491

 

QTC-026BK Type-C AC充電器 QTJ 07781491
QTC-026BK Type-C AC充電器 QTJ 07781491
QTC-026BK Type-C AC充電器 QTJ 07781491
QTC-026BK Type-C AC充電器 QTJ 07781491

Type-C AC充電器QTC-026BK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード07781491品番QTC-026BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。
付属のケーブルでType‐C端末充電可能。
小型・軽量な設計を実現
最大35Wの高速充電可能
※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。
2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。
※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。
付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能

色
ブラック
定格
ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格
USB-A / Type-C
適合機器
iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力
Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)
AC:約67、ケーブル:約26
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
AC:(約)35×35×46
ケーブル長(cm)
約100
定格入力
100-240V 50-60Hz 1A
出力ポート
USB-A×1、Type-C×1
注意
※商品のデザイン、仕様、外観、パッケージは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※他社商品【携帯電話会社(キャリア)製/携帯電話メーカー製でメーカーにて適合確認取れている商品を除く】と組み合わせてスマホやタブレットなどに使用しないで下さい。
※定格入力100-240Vと記載されておりますが日本国内でのご使用を推奨しております。
※日本国内でご使用いただいた場合のみサポート対象となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする