曜日別特売
BG225P5M15-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン 07891847

BG225P5M15-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン 07891847
BG225P5M15-RC タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン 07891847

タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)15周長(mm)225注文コード07891847品番BG225P5M15-RC
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。

仕様RC仕様その他取付張力(N):【推奨値】154【最大値】209歯数45タイプ片面歯形ベルト幅(mm)15種類タイミングベルトピッチ(mm)5周長(mm)225歯形P5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする