画像準備中

EパワーVベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)12.5 ベルトピッチ周長(mm)3124 注文コード07925061 品番A123-E-POWER
参考基準価格(税別)¥10,250 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はベルト上幅・ベルト長さ・ベルトピッチ周長など203種類から選べます 他の種類を見る

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

呼び番号123インチ タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト ベルト呼び長さ(inch)123 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)12.5 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム ベルトピッチ周長(mm)3124 ベルト形A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする