画像準備中

変速プーリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 de外径(Φmm)104 タイプ(プーリーベース)1 注文コード07994683 品番104VA1-14N-JIS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品はde外径・タイプなど38種類から選べます 他の種類を見る

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。

軸穴径d(Φmm)(標準)14 種類変速プーリー 質量(kg)1.24 タイプ(プーリーベース)1 寸法l(mm)(プーリーベース)57(スライドピース)23 de外径(Φmm)104 キー呼び寸法(b×h)(mm)5×5 寸法db(mm)(プーリーベース)43(スライドピース)55 ねじ径M2(スライドピース)2-M8 ピッチ径dp(mm)(最大)95(最小)71.7 寸法s1(mm)(プーリーベース)17(スライドピース)14 押しねじM1-M8 基準V溝A 組み合わせねじM1M40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07994683 104VA1-14N-JIS 36183935 104VA1-14N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07994954
2021-09-19
用途:
機械部品の交換
乾商店 様 (製造業)

大変細かく調整できるので、モーターからの回転数を機械に合わせて使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする