曜日別特売
109VA1F-14N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994708

 

109VA1F-14N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994708
109VA1F-14N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994708

変速プーリー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
de外径(Φmm)109
軸穴径d(Φmm)(標準)14
タイプ(プーリーベース)1F
内容量1個注文コード07994708品番109VA1F-14N-JIS
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。

軸穴径d(Φmm)(標準)14種類変速プーリー質量(kg)1.18タイプ(プーリーベース)1F寸法l(mm)(プーリーベース)40(スライドピース)23de外径(Φmm)109キー呼び寸法(b×h)(mm)5×5寸法db(mm)(プーリーベース)40(スライドピース)55ねじ径M2(スライドピース)2-M8ピッチ径dp(mm)(最大)100(最小)76.7寸法s1(mm)(プーリーベース)-(スライドピース)14押しねじM1-M8基準V溝A組み合わせねじM1M40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07994954
2021-09-19
用途: 機械部品の交換
乾商店製造業

大変細かく調整できるので、モーターからの回転数を機械に合わせて使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする