134VA1-24N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994857 134VA1-24N-JIS 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994857

変速プーリー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07994857 品番 134VA1-24N-JIS
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。

軸穴径d(Φmm)(標準)24 種類変速プーリー 質量(kg)1.86 タイプ(プーリーベース)1 寸法l(mm)(プーリーベース)57(スライドピース)23 de外径(Φmm)134 キー呼び寸法(b×h)(mm)8×7 寸法db(mm)(プーリーベース)43(スライドピース)55 ねじ径M2(スライドピース)2-M8 ピッチ径dp(mm)(最大)125(最小)101.7 寸法s1(mm)(プーリーベース)17(スライドピース)14 押しねじM1-M8 基準V溝A 組み合わせねじM1M40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07994954
2021-09-19
用途:
機械部品の交換
乾商店 様 (製造業)

大変細かく調整できるので、モーターからの回転数を機械に合わせて使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする