※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(12件のレビュー)
内容量1台
出力(kW)0.2
定格電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)
注文コード08030478
品番MLH1065A-4-400V
この商品は出力・定格電圧・内容量など145種類から選べます
他の種類を見る
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。