※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライス切削用インサート SDK-C9

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08065644 品番 SDK42TN-C9 EX35
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
形状四角形90° 切刃長さ(mm)12.7 材質EX35 厚さ(mm)1.59 精度K級 内接円直径(Φmm)12.70 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし 従来型番(inch)SDKN1203AETN-C9 コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする