※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
フライス切削用インサート SDK-C9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08065662
品番
SDK42TN-C9 HC844
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
四角形90°
切刃長さ(mm)
12.7
材質
HC844
トラスコ品番
436-8746
厚さ(mm)
1.59
精度
K級
内接円直径(Φmm)
12.70
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
従来型番(inch)
SDKN1203AETN-C9
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
サライ刃先形状
3段チャンファー
サライ刃角度(°)
45