東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クランプライト
アームライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
付属品
電球LDA8LK(電球色)
注文コード
08134065
品番
SL-106BLED
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。
付属品
電球LDA8LK(電球色)
寸法(mm)
アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190
質量(kg)
1
色
ブラック
スイッチ
ロータリースイッチ付き
コード長さ(m)
1.5
挟み幅
クランプ挟み幅50mm
ワット数
60W相当