アームライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 付属品電球LDA8LK(電球色) 注文コード08134090 品番SL-106WLED
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・付属品4種類から選べます 他の種類を見る

クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。

付属品電球LDA8LK(電球色) 寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190 質量(kg)1 ホワイト スイッチロータリースイッチ付き コード長さ(m)1.5 挟み幅クランプ挟み幅50mm ワット数60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする