ロイヤルコレクション アーツ キッチンマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08163045 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

柔らかな曲線の花柄とクラシックなオーナメント柄がエレガントさを演出し、アール・ヌーボデザインを取り入れたキッチンマット「ロイヤルコレクション アーツ」。日本製プリントなので、細かい柄の表現と美しい発色ができ、上質で洗練された雰囲気に。抗菌防臭、吸水・速乾加工付きで、洗濯ネットに入れて丸洗い可能なので、衛生的にお使いいただけます。裏面にはすべり止め加工付きで、何かと動き回るキッチンでもズレにくく、薄手でキッチンの引き出しもスムーズに。

材質アクリル100% グレー 質量(g)930 厚さ(cm)0.6 寸法(縦×横)(cm)45×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする